Learn More
Applied Biosystems™ Control endógeno de la CypA humana (ciclofilina A) (sonda FAM™/MGB, sin cebador limitado)

Human PPIA (Cyclophilin A) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Marca: Applied Biosystems™ 4333763F
Descripción
El control endógeno de la CypA humana (ciclofilina A) Applied Biosystems™ (sonda de FAM™⁄MGB, sin cebador limitado) está concebido como un control endógeno. Permite la cuantificación relativa de la expresión génica en muestras de ADNc cuando se usa con otros ensayos de expresión génica. La sonda está etiquetada con un colorante 6FAM™; las MGB y los cebadores no están limitados. Puede utilizarse para reacciones de PCR singleplex. El control endógeno está diseñado para su uso con ensayos de expresión génica TaqMan™ inventariados y sin inventariar, ensayos personalizados de expresión génica TaqMan™ personalizados o cebadores y sondas TaqMan™ personalizados.Detalles del ensayo:
Símbolo de gen: RefSeq
CypA: NM_021130.3
Ubicación del ensayo: 435
Tamaño del amplicón: 98
ID del ensayo TaqMan correspondiente: Hs99999904_m1
Controles endógenos TaqMan™
Utilice los controles endógenos TaqMan™ como controles para cuantificar la expresión génica y olvídese de pasar meses diseñando el ensayo, preparando formulaciones y realizando pruebas. Esta cómoda colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción.
Solución completa para la expresión génica cuantitativa
¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión, incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con los controles endógenos TaqMan™, puede evitar todo el ensayo y error de seleccionar controles para los genes humanos, de ratón, de rata y eucarióticos más comunes.
Fácil de usar
A todos los componentes de los controles endógenos TaqMan™ se les realizan pruebas de control de calidad, se formulan en una sola mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Simplemente añada la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión génica sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en los equipos de Applied Biosystems, incluido 7900HT, 7300, PCR en tiempo real 7500 y los sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700 de Applied Biosystems.
Oferta flexible
Fabricamos cada control endógeno usando nuestra probada química de 5' nucleasa. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
Elegir el control endógeno adecuado
Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo corrigiendo las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para la multiplexación, asegúrese de que el nivel de expresión génica del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
PCR multiplex frente a singleplex
Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador VIC™ son de cebador limitado. Esto permite el multiplexing de los controles endógenos TaqMan™ con los ensayos de expresión de los genes objetivo, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen objetivo. Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador FAM™ no tienen límite de cebador y no están concebidos para multiplexing.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
NM_021130.3 | |
Conjuntos de sondas de cebador de control | |
Líquido | |
RT-qPCR de 2 paso | |
Embalaje sostenible | |
FAM™, TaqMan™ | |
Temperatura ambiente | |
Ciclofilina A (CypA) | |
20X |
98 | |
Sonda de cebado | |
Tubo | |
CypA | |
FAM | |
500 reacciones | |
Humano | |
Expresión génica | |
500 reacciones |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411133 | Certificado de análisis | 10/12/2024 | 4333763F |
2407132 | Certificado de análisis | 12/08/2024 | 4333763F |
2310131 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 4333763F |
2306130 | Certificado de análisis | 10/07/2023 | 4333763F |
2209129 | Certificado de análisis | 17/10/2022 | 4333763F |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.