missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro modelo HI955501 con opción de sonda intercambiable
Marca: Hanna Instruments™ HI955501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Incluye batería y manual de instrucciones | |
Sonda de temperatura de acero inoxidable Pt100 con 4 cables | |
Termómetro con opción de sonda intercambiable | |
− 200 °C | |
±1 % de la escala completa y ±1 dígito (exterior) |
HI955501 | |
320 g | |
850 °C | |
De - 199,9 °C a + 199,9 °C, de 200 °C a 850 °C |
HNA041 Pt100 thermometer hi955501
Tamaño : 161 kB
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hanna Instruments™ Termómetro modelo HI955501 con opción de sonda intercambiable > Intervalo de Intervalo: De -199,9 a 199,9, 200 a 850 ºC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido