missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1F Qualitative Filter Papers
These qualitative filter papers are suited for the fast filtration of fine precipitates such as calcium oxalate, magnesium ammonium phosphate and coarser forms of barium sulfate.
Especificaciones
Peso base | 80 g/m2 |
---|---|
Formato | Plegado |
Material | Línteres de algodón |
Particle Retention | 5 to 6 μm |
Velocidad de filtración | 29 s/10 mL |
Descripción
- Grade 1F provides medium to slow filtering with a medium-tight fiber matrix
- Made of pure cotton linters with an ash content of less than 0.06%
- Folded filter format, offering significant time savings compared to filter discs of the same grade when used to clarify solutions
- Provided in packs of 100
Especificaciones
80 g/m2 | |
Línteres de algodón | |
29 s/10 mL | |
1F | |
Qualitative Filter Paper |
Plegado | |
5 to 6 μm | |
Medium to slow filtration | |
100/Pk. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Munktell Filtrak™ Grade 1F Qualitative Filter Papers