missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de germanio para ICP 10 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco |
Nombres de analitos o componentes | Ge |
Concentración | 10±0.02 g/L |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Elemento | Ge |
Solvent or Matrix | HNO3/ HF |
Cantidad | 10 mL |
Seguridad y manipulación


Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Germanium (Ge) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución de germanio para ICP 10 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido