missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Concentración | 0.4 g C19H18N3Cl / l ± 2% H2O/HCl sol |
Olor | Odorless |
Envase | 100 ml |
Color | Incolora |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación

Nombre del producto
- Fuchsine decolorised solution R1
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución decolorada con fucsina R1, Chem Lab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido