missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HALYARD™ FLUIDSHIELD™ Procedure Masks, Type IIR
Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Incluye:
Sin visor
Visor
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 500
Descripción
- Pleated, 4-ply facemask, with elastic earloops
- Type IIR mask as defined by EN 14683:2019+AC:2019
- Medical Device class I per Regulation (EU) 2017/745
- Made of Polypropylene and Cellulose/Polyester nonwovens
- Available with a splash resistance of 120 (FLUIDSHIELD Level 2) or 160 mm Hg (FLUIDSHIELD Level 3), tested per ASTM F2100-11
- Model 62116 with wraparound visor for eye protection and with Fog-free foam band to avoid fogging
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Medical/Procedural Face Mask |
ASTM Level | ASTM Level 3 |
Color | Naranja |
Fastening Type | Earloops |
Material | Spunbond Polypropylene |
Tamaño | One Size |
Esterilidad | Non-sterile |
Modelo | Pleated |
Certificaciones/conformidad | Medical Device class I per Regulation (EU) 2017/745, Type IIR per EN 14683:2019+AC:2019, Level 3 per ASTM F2100-11 |
Desechables | Single-use |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HALYARD™ FLUIDSHIELD™ Procedure Masks, Type IIR >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido