missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Pipeta SoftGrip de volumen fijo de 25 μl
Las pipetas de volumen fijo SoftGrip están disponibles en 5 μl-1 ml
Marca: Hamilton™ 55019-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Color: verde bosque
- Exactitud al 100 %, volumen de 0,80 ±%
- Exactitud al 10 %, volumen N/D
- Precisión al 100 %, volumen de 0,30 ±%
- Precisión al 10 %, volumen N/D
- Incrementos N/D
- Esterilizable en autoclave: sí
- Calibración sobre el terreno: sí
- Intervalo de volumen: 25 µl
- Canales fijos: 1
Especificaciones
Autoclavable | |
1 | |
Fijo de 25 µl |
Verde | |
Pipeta de volumen fijo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hamilton™ Pipeta SoftGrip de volumen fijo de 25 μl >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido