missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Sonda de temperatura excepcionalmente rápida (TC tipo K)

Punta de medición de inmersión flexible y de baja masa, ideal para mediciones en volúmenes pequeños como placas de Petri o para mediciones de superficie (p. ej., con cinta adhesiva), TC tipo K

Marca:  Testo™ 0602 0493

Código de producto. 10346094

  • 205.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Esta sonda de temperatura de termopar (TC) con punta flexible de masa baja es adecuada para mediciones de temperatura del aire y también para mediciones en líquidos y pastas, especialmente en medios de volumen pequeño, por ejemplo placas de Petri
  • También puede realizar mediciones de temperatura en superficies si fija la sonda de temperatura en su lugar en el punto de medición, por ejemplo con cinta adhesiva
  • Sonda de temperatura de TC tipo K con punta de medición flexible, tiempo de respuesta corto y cable de 2 m
  • Medición de temperatura muy rápida en aire, líquidos, pastas y superficies
  • Intervalo de medición:de -200 a 1000 °C
  • Gracias a su punta muy fina, de 0,25 mm de diámetro, la sonda de temperatura tiene un tiempo de respuesta muy corto de solo 1 segundo.Por lo tanto, es capaz de registrar picos de temperatura muy breves y también es adecuado para las mediciones de temperatura del aire
  • La sonda de temperatura puede registrar temperaturas muy bajas y extremadamente altas:de -200 a 1000 °C.Tiene un cable de termopar ovalado (2,2 mm x 1,4 mm) con aislamiento de FEP de 2 m de longitud.Por lo tanto, la sonda de temperatura también se puede utilizar en ubicaciones de medición que no están muy cerca del registrador de datos Wi-Fi
  • El cable del termopar se puede introducir por aberturas estrechas, como rendijas en las puertas o en las juntas del refrigerador.Es resistente al calor de hasta 200 °C
  • Esta sonda de termopar de clase 1, tipo K tiene (dentro del intervalo de medición de -40 a 1000 °C) una precisión estandarizada de ±1,5 °C o 0,004 x I t I (se aplica el valor superior).Esto significa que a una temperatura de 500 °C, esta sonda tiene una precisión de ±2 °C (desde 0,004 x 500 °C = 2 °C)
Especificaciones

Especificaciones

Clase 1 [de acuerdo con la norma EN 60584-2, la precisión de la clase 1 se refiere entre -40 y +1000 °C (tipo K), la clase 2 a entre -40 y +1200 °C (tipo K), la clase 3 a entre -200 y +40 °C (tipo K)]
De -200 °C a +1000 °C
2,2 x 1,4 mm
500 mm, 2 m (cable)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Testo™ Sonda de temperatura excepcionalmente rápida (TC tipo K) > Dimensiones (L x An):2,2 x 1,4 mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado