missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Sistema de recarga de puntas de pipeta EasyLoad, no estéril
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5760
Descripción
- Sistema de relleno sencillo, que ahorra tiempo y espacio para puntas de pipeta estándar.
- Gradillas esterilizables en autoclave.
- Gradillas apilables.
- Cajas codificadas por colores
- Las guías de colocación facilitan la colocación de unidades de recarga en las gradillas.
- El diseño del interior de la gradilla aumenta la estabilidad durante la esterilización en autoclave y cuando las puntas de pipeta se utilizan con pipetas multicanal.
- Graduados
- No estéril
- Para un solo uso
- Estructura de polipropileno
- Sin metales pesados

Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 10 μL |
Dispensación por volumen (métrico) | 10 μl |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Características | Pared fina |
Envase | 960/paq. |
Código de color | Verde |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Adecuado para pipetas Gilson monocanal |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Greiner Bio-One Sistema de recarga de puntas de pipeta EasyLoad, no estéril >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido