missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1 ESD
Anthracite dynamic flow occupational slip-on shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
67.38€
Especificaciones
Color | Antracita |
---|---|
Material | Tela de punto |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 |
Sexo | Unisex |
Estilo de tobillo | Deslizable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17181395
|
ABEBA™
37375/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191395
|
ABEBA™
37375/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181405
|
ABEBA™
37375/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191405
|
ABEBA™
37375/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101415
|
ABEBA™
37375/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111415
|
ABEBA™
37375/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101405
|
ABEBA™
37375/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111405
|
ABEBA™
37375/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17121405
|
ABEBA™
37375/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17131405
|
ABEBA™
37375/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17141405
|
ABEBA™
37375/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17151405
|
ABEBA™
37375/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161405
|
ABEBA™
37375/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171405
|
ABEBA™
37375/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Breathable, lightweight, slip-on shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Anthracite knitted fabric breathable
- Double elastic band fitting system
- Removable active Medifit insole
Specifications
Antracita | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 | |
Deslizable | |
O1 SRC ESD |
Tela de punto | |
Unisex | |
Repelente de agua |