Learn More
3M™ Filtro combinado DT
El filtro combinado 3M™ brinda protección contra partículas, gases y vapores orgánicos e inorgánicos y gases y vapores ácidos combinados. Está diseñado para su uso con máscaras de ajuste ceñido 3M™ concretas en modo de presión negativa, así como con el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600.
Marca: 3M™ 7100260630
167.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Incluye especificaciones para proporcionar protección contra peligros de partículas, peligros de gas y vapor o una combinación de ambos
- Cuenta con una conexión de rosca DIN de 40 mm
- Compatible con medias máscaras reutilizables 3M™ serie HF-300, máscaras faciales completas reutilizables 3M™ serie FF-300 y FF-600 y respirador de aire eléctrico 3M™ serie PF-600E
- Tenga en cuenta que los filtros de la serie DT se conocían anteriormente como filtros Pro2000
Especificaciones
Combinación | |
Respiradores 3M™, sistema de respirador de aire eléctrico 3M™ | |
10/Caja |
Filtros y prefiltros | |
DT-4032E |