missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ [D-Arg2] Dermorphin (1-4), Amide
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 540.62 |
Tipo de producto | [D-Arg2] Dermorphin (1-4), amide |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | RUO - research use only |
Secuencia | Tyr-D-Arg-Phe-Gly-NH2 |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ [D-Arg2] Dermorphin (1-4), Amide >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido