missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 15166 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ Código de producto.: 15959919

Estándar de viscosidad de cono y placa, 15166 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™

Código de producto. 15959919
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500 ml
This item is not returnable. View return policy

Código de producto. 15959919

Marca: Paragon Scientific 2162/19

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
  • Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.

Specifications

Envase Frasco de vidrio ámbar
Certificado de análisis Yes
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Estándar de viscosidad de cono y placa, 15166 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.