missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de cobalto, 1000 mg/l de Co en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™

35.00€ - 57.11€

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cobalt AAS Standard
Densidad 1.013 g/cm3
pH <2
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16614294
Ver documentos
Honeywell Fluka
E4018-100ML
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16624294
Ver documentos
Honeywell Fluka
E4018-500ML
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones

Especificaciones

Cobalt AAS Standard
1.013 g/cm3
<2
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

missing translation for 'shelfLife' : 760

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Estándar AAS de cobalto, 1000 mg/l de Co en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado