missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Pipeta graduada de clase A

Marca:  Afora™ A6002

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12004618

  • 26.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Pipeta Aforada clase A
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones

Especificaciones

A
1 ml
5 ml
Sí
1/pack
Pipeta de clase A.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Afora™ Pipeta graduada de clase A > Capacidad: 5 ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado