Learn More
Filtros de jeringa de PVDF (hidrófobos) Choice™
Utilice filtros de jeringa de PVDF (hidrófobos) Choice para filtración biológica general, especialmente cuando se desea una alta recuperación de proteínas.
73.07€ - 83.34€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PVDF (hidrófobo) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, SPE |
Material de la carcasa | Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17795254
|
Thermo Scientific Chromatography
CH2225-PVH |
0,2 μm | 25 mm |
83.34€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17140121
|
Thermo Scientific Chromatography
CH4525-PVH |
0,45 μm | 25 mm |
83.34€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17775024
|
Thermo Scientific Chromatography
CH2213-PVH |
0,2 μm | 13 mm |
73.07€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17715264
|
Thermo Scientific Chromatography
CH4513-PVH |
0,45 μm | 13 mm |
76.03€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa de PVDF (hidrófobos) Thermo Scientific™ Choice™ son una buena opción para la filtración biológica general. Son especialmente adecuados para aplicaciones en las que se desea una alta recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF (hidrófobos) Choice requieren un prehumedecimiento con alcohol para muestras acuosas. Proporcionan extractos de muestras más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas hasta el tamaño nominal del poro.
La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, a proteger instrumentos delicados y a prolongar la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.
Especificaciones- Membrana: PVDF con certificación para HPLC
- Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
- Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
- Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
- Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
- Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
- Muestras de agua medioambiental
- DMF, DMSO, MEK, acetona y la mayoría de las soluciones cáusticas al > 6 N
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
90 psi | |
100/Pk. |
PVDF (hidrófobo) | |
HPLC, SPE | |
No | |
Choice | |
Filtro de jeringa |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.