missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filtros de jeringa de polipropileno (PP) Choice™

Utilice filtros de jeringa de polipropileno Choice como solución económica para la filtración de muestras biológicas y para la filtración de soluciones orgánicas agresivas.

Marca:  Thermo Scientific Chromatography CH2225-PP

79.17 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17715034

  • 90.80€ / paquete de 100
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Los filtros de jeringa de polipropileno Thermo Scientific™ Choice™ son una buena elección para la filtración de muestras biológicas o para la filtración de soluciones orgánicas agresivas. Proporcionan extractos de muestras más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas hasta el tamaño nominal del poro.

La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.

Especificaciones
  • Membrana: Polipropileno hidrófilo
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
Aplicaciones
  • Ensayos basados en proteínas o péptidos
  • Análisis general de HPLC
Incompatibilidades químicas
  • Hexano, tolueno, benceno, resistencia limitada al diclorometano y al cloroformo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Sí
Polipropileno
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
90 psi
100/Pk.
25 mm
Polipropileno
0,2 μm
HPLC, SPE
No
Choice
Filtro de jeringa
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Filtros de jeringa de polipropileno (PP) Choice™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado