Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua visual de amoníaco CHEMets
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Marca: CHEMetrics K-1510
Includes: QUITAR
Descripción
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
El kit se suministra en una caja de plástico y contiene todo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución estabilizadora, vasos de muestras de 25 ml e instruccionesInformación de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Amoníaco | |
Caja de plástico, recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, vaso de muestras de 25 ml, solución estabilizadora e instrucciones | |
De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm | |
1 min |
Kit de pruebas de agua visual CHEMets | |
30 | |
Nesslerización directa | |
Kit de pruebas de agua visual CHEMets |
Seguridad y manipulación
- test kit ammonium/nitrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, ammonium molybdate
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Advertencia Prop 65