missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estándar de punto de inflamación de referencia certificado - Diésel PMCC, 250 ml (valor nominal: 66,2 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Descripción
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado por el método Round Robin por laboratorios de prueba independientes
- Garantiza una buena correlación entre laboratorios
- Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
- Tamaño del paquete 250 ml
- 12 meses de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
Número UN | UN 1202 |
Cantidad | 250 mL |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- CRM-PMGO PMCC Flash Point Standard, Diesel
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: diesel
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Estándar de punto de inflamación de referencia certificado - Diésel PMCC, 250 ml (valor nominal: 66,2 °C), Paragon Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido