missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Junta con junta tórica BOLA™
Incluye una junta de PTFE y una junta tórica de FKM.
27.04€ - 170.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17834044
|
Bohlender™
N912-01 |
GL 14 | 25 mm | Filtro de flujo BOLA™ N 1670-08 |
27.04€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17804044
|
Bohlender™
N912-02 |
GL 18 | 47 mm | Filtro de flujo BOLA™ N 1670-16 |
41.01€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17187554
|
Bohlender™
N912-02 |
GL 18 | 47 mm | Filtro de flujo BOLA™ N 1670-16 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17177554
|
Bohlender™
N912-01 |
GL 14 | 25 mm | Filtro de flujo BOLA™ N 1670-08 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17197554
|
Bohlender™
N912-03 |
GL 25 | 90 mm | Filtro de flujo BOLA™ N 1670-24 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Junta de PTFE
- Junta tórica de FKM
- Sellado de repuesto para los filtros de flujos BOLA™
Especificaciones
PTFE, FKM | |
3 paq. |