missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Orange PU 65033 Boot - Width 12
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
160.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17260801
|
Uvex
6503335 |
35 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17270801
|
Uvex
6503336 |
36 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17280801
|
Uvex
6503337 |
37 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17290801
|
Uvex
6503338 |
38 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17200811
|
Uvex
6503339 |
39 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17210811
|
Uvex
6503340 |
40 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17220811
|
Uvex
6503341 |
41 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17230811
|
Uvex
6503342 |
42 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17240811
|
Uvex
6503343 |
43 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17250811
|
Uvex
6503344 |
44 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17260811
|
Uvex
6503345 |
45 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17270811
|
Uvex
6503346 |
46 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17280811
|
Uvex
6503347 |
47 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17290811
|
Uvex
6503348 |
48 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17200821
|
Uvex
6503349 |
49 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17210821
|
Uvex
6503350 |
50 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17220821
|
Uvex
6503351 |
51 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17230821
|
Uvex
6503352 |
52 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Lace-Up Boot 6503.3 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant, leather upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Comes with elastic laces for quick individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6503.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Cuero | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |