missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Orange PU 65033 Boot - Width 12

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Manufacturer:  Uvex 6503351

Additional Details : Peso : 2.33500kg

 View more versions of this product

Catalog No. 17220821

  • 160.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Add to cart

Description

Description

Bota con cordones Uvex 2 6503.3 S3 SRC

  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Transpirable, resistente al agua, material exterior de piel
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6503.3
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Specifications

Specifications

Negro, Naranja
51
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S3
Cuero
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions