Learn More
Uvex Black/Orange PU 65033 Boot - Width 12
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marca: Uvex 6503338
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Bota con cordones Uvex 2 6503.3 S3 SRC
- Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
- Ligeros y flexibles
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
- Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Transpirable, resistente al agua, material exterior de piel
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
- Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta suaves y acolchados
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6503.3
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
38 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |