missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
38.65€ - 183.00€
Especificaciones
Color | Rojo/negro |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17781948
|
Notrax
150S0023RB |
90 cm | 60 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17721958
|
Notrax
150S0035RB |
150 cm | 90 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17761958
|
Notrax
150S0046RB |
180 cm | 120 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a bubble design on an indestructible rubber base to withstand the heaviest of foot traffic
- Unsurpassed ability to scrape debris from shoes while maintaining its great looking appearance for the longest time
- Unique slip resistant gripper pattern on the back
Especificaciones
Rojo/negro | |
Poliéster | |
Alfombrillas industriales y comerciales |