Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
Marca: Notrax 150S0035RB
Detalles adicionales : Peso : 6.10000kg
Descripción
- Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
- Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
- Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
59 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
90 cm |
Rojo/negro | |
Poliéster | |
150 cm |