missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Microlon 200
Microlon 600
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Pipeteado simple y limpio
- Adecuado para +/-análisis

Especificaciones
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Adherencia media |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Placa de tiras |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen de trabajo (métrico) | De 20 a 350 μl |
Esterilidad | No estéril |
Tratamiento de superficie | Microlon 200 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido