Learn More
Hamilton™ Jeringa de 5 μL Gastight modelo 175 RN, aguja extraíble pequeña, calibre 32, 5,08 cm (2 pulgadas), estilo de punta 3
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Brand: Hamilton™ 80016
Description
- Volumen – 5 μl
- Tipo de jeringa – estanco a los gases
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – Aguja extraíble (RN)
- Aguja – RN pequeño
- Grosor – Calibre 32
- Estilo de punta – 3
- Longitud de la aguja – 51 mm
- Ruta del fluido – SST, vidrio de borosilicato, PTFE
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,460 mm
- Diámetro exterior del cuerpo – 6,60 mm (0,260 in)
- Diámetro interior de la aguja – 0,11 mm (0,0045 in)
- Diámetro exterior de la aguja – 0,24 mm (0,00925 in)
- Volumen muerto de aguja estándar – 0,47 μl
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Specifications
32 G | |
Serie 1700 hermética a gases | |
5 μl | |
51 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.