Learn More
Uvex™ Zapato 1 Sport NC blanco O2 FO SRC, anchura 12
Con un diseño ligero, materiales de alta tecnología y una suela de diseño ergonómico, el zapato Uvex 1 Sport NC blanco es el compañero ideal para la jornada laboral y más allá. La parte superior hidrófoba garantiza un control climático optimizado y protege de manera fiable al usuario contra líquidos y otros contaminantes.
Marca: Uvex™ 6572936
104.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Zapato de trabajo O2 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
- Los materiales superiores hidrófobos proporcionan una protección fiable contra líquidos y contaminantes, y son fáciles de limpiar
- Lavables hasta 30 °C
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Cordones elásticos con liberación rápida para ajuste individual
- Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
- La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
- La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
- Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
- Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
- Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas

Especificaciones
Blanco | |
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR | |
Ancho |
36 | |
Unisex | |
Sí |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.