Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tapones de susceptibilidad Wilmad-LabGlass™ Doty™
Los tapones de susceptibilidad Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Doty™ permiten que la muestra se concentre sustancialmente.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0049
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- Compatibles con una gama más amplia de disolventes
- Menos frágiles en experimentos de temperatura variable que implican descongelación-bombeo-congelación
- Utilícelos con nuestros tubos de pared fina de 3, 5 o 8 mm
- Fácil carga y limpieza de muestras
- Totalmente compatibles con el espectrómetro/sonda Bruke™ Agilent™ (anteriormente Varian™) y JEOL™
- Diseñados para facilitar la eliminación de burbujas de aire.
- Se pueden retirar del tubo de muestras con una pérdida mínima de la muestra (1-2 %) después de obtener los espectros, y, a continuación, se pueden utilizar con otras muestras
Especificaciones
Tapones de susceptibilidad | |
Modelo SP-PS-3 | |
Tubos de precisión de pared fina de 5 mm Wilmad-LabGlass |
PPS | |
8 mm |
Almacene los tapones en disolvente deuterado para suprimir la absorción de agua.