missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tapones de susceptibilidad Wilmad-LabGlass™ Doty™
Los tapones de susceptibilidad Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Doty™ permiten que la muestra se concentre sustancialmente.
110.00€ - 168.00€
Especificaciones
Descripción | Tapones de susceptibilidad |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Tubos de precisión de pared fina de 5 mm Wilmad-LabGlass |
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15308618
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0045 |
Tapones de susceptibilidad | Aurum™ | 14 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15318618
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0046 |
Tapones de susceptibilidad | Aurum™ | 9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358618
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0049 |
Tapones de susceptibilidad | PPS | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Compatibles con una gama más amplia de disolventes
- Menos frágiles en experimentos de temperatura variable que implican descongelación-bombeo-congelación
- Utilícelos con nuestros tubos de pared fina de 3, 5 o 8 mm
- Fácil carga y limpieza de muestras
- Totalmente compatibles con el espectrómetro/sonda Bruke™ Agilent™ (anteriormente Varian™) y JEOL™
- Diseñados para facilitar la eliminación de burbujas de aire.
- Se pueden retirar del tubo de muestras con una pérdida mínima de la muestra (1-2 %) después de obtener los espectros, y, a continuación, se pueden utilizar con otras muestras
Especificaciones
Tapones de susceptibilidad | |
Tubos de precisión de pared fina de 5 mm Wilmad-LabGlass |
Almacene los tapones en disolvente deuterado para suprimir la absorción de agua.