missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Labs Tapones estándar de polipropileno blanco
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar
Marca: Spectrum™ Labs 142734
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los cierres regulares flotarán en el agua. Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.Especificaciones
Cierre estándar | |
12 mm | |
Polipropileno | |
Blanco | |
De 0 a 121 °C | |
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar |
Polipropileno | |
Sí | |
Cierre estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Paquete de 10 |