missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps

Conveniently preassembled with septa

Marca:  DWK Life Sciences 242761

76.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.92990kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12468862

  • 80.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Tapones de rosca
  • Polipropileno
  • Negro

Especificaciones

Especificaciones

PTFE/silicona/PTFE
Polipropileno
10-425
Negro
Tapón de rosca
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales