Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Vials with ABC Screw Thread
Similar to Wheaton LVI Vials with Crimp Top, except feature a 9mm ABC screw-thread finish that can be used only with ABC caps
Marca: DWK Life Sciences W225326-06
280.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Disponible en color ámbar y transparente con punto de marcado de cerámica blanca para la identificación de la muestra
- Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 μl
- Etiqueta de escritura en todos los viales
- Para su uso con tapones de rosca Wheaton ABC
- Color del tapón: natural
- Tamaño: 12 x 32mm
Información de órdenes
Envasados en prácticos paquetes de 100 viales LVI con insertos y 100 tapones ABC de polipropileno con revestimiento.
Hay disponibles otros colores de tapón. Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
12 mm | |
0,3 ml | |
Tapón de rosca | |
100/caja | |
Sí |
Natural | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
32 mm | |
9 mm |