missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cytiva Whatman papel™ de filtro de análisis de suelos Código de producto.: 11353005
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta

Cytiva Whatman papel™ de filtro de análisis de suelos

Código de producto. 11353005
150 mm, paquete de 100
Click to view available options
Diámetro (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11353005

Marca: Cytiva 10310645

Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los papeles de filtro para análisis de suelosWhatman™ Grado 515 ½, plegado, son papeles preplegados bajos de fosfato para la filtración de extractos de lactato de calcio de muestras de suelo para la determinación de fósforo y potasio.

  • Papeles de filtro para su uso en el análisis de suelos
  • Para la determinación de K y P según, por ejemploé, nr, Riehm y Lederle
  • Preplegados para su uso en filtros cónicos con mayor superficie expuesta área
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Peso base 76 g/m2
Descripción Filtro específico 512 ½ de aplicación de grado, plegado, 150 mm
Formato Círculo preplegado
Material Celulosa
Velocidad de filtración De 375 s
Para utilizar con (aplicación) Papeles bajos en fosfato para la filtración de extractos de lactato de calcio de muestras de suelo para la determinación de K y P según Egnér, Riehm y Lederle.
Grado Grado 512 ½
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 160 μm
Tipo Papel de filtro para análisis cuantitativo
Diámetro (métrico) 150 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Cytiva Whatman papel™ de filtro de análisis de suelos >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado