missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ QM-C Quartz Filter Paper, Sheets

For heavy metal analysis of particulate matter and air quality monitoring

Marca:  Cytiva 1855-866

Detalles adicionales : Peso : 0.47080kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16443539

  • 1385.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Papel de filtro de 100 % microfibra de cuarzo, grado QM-C
  • Aborda el reto del análisis de metales pesados en PM2.5/PM10
  • Permite a los clientes generar datos de alta calidad
  • Presenta bajas trazas de metales y resistencia a altas temperaturas
  • Libre de aglutinantes o sustancias productos químicos orgánicos
  • Los filtros preexpuestos al fuego eliminan este paso y ahorra tiempo en el proceso de preparación
  • Eficiencia de retención de aire ≥99,95 % a 0,3 μm DOP
  • Resistentes a temperaturas de hasta 1200 °C
  • El informe de metales específico del lote está disponible en el sitio web del proveedor
  • Certificado para cumplir con las normas europeas y de la EPA de EE. UU. para el análisis de metales pesados en partículas de aire
Especificaciones

Especificaciones

19 s/100 ml/pulgadas2
Preexpuesto al fuego, sin aglutinante
Sílice
Grado QM-C
de 1200 °C
Papel de filtro de cuarzo
85 g/m2
Lámina
Toma de muestras y análisis de partículas (PM2.5/PM10/TSP) en aire ambiente, gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
100/paq.
475 μm
8 x 10 pulg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales