missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quartz Filter Paper, Sheets
For heavy metal analysis of particulate matter and air quality monitoring
Marca: Cytiva 1855-865
Detalles adicionales : Peso : 0.11770kg
Descripción
- Papel de filtro de 100 % microfibra de cuarzo, grado QM-C
- Aborda el reto del análisis de metales pesados en PM2.5/PM10
- Permite a los clientes generar datos de alta calidad
- Presenta bajas trazas de metales y resistencia a altas temperaturas
- Libre de aglutinantes o sustancias productos químicos orgánicos
- Los filtros preexpuestos al fuego eliminan este paso y ahorra tiempo en el proceso de preparación
- Eficiencia de retención de aire ≥99,95 % a 0,3 μm DOP
- Resistentes a temperaturas de hasta 1200 °C
- El informe de metales específico del lote está disponible en el sitio web del proveedor
- Certificado para cumplir con las normas europeas y de la EPA de EE. UU. para el análisis de metales pesados en partículas de aire
Especificaciones
19 s/100 ml/pulgadas2 | |
Preexpuesto al fuego, sin aglutinante | |
Sílice | |
Grado QM-C | |
de 1200 °C | |
Papel de filtro de cuarzo |
85 g/m2 | |
Lámina | |
Toma de muestras y análisis de partículas (PM2.5/PM10/TSP) en aire ambiente, gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles | |
25/paq. | |
475 μm | |
8 x 10 pulg |