missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Hardened Low Ash Qualitative Cone Filter Paper
Supports vacuum filtration in Büchner or Hirsch funnels, and enables strong retention of very fine crystalline precipitates
Marca: Cytiva 990110116
Detalles adicionales : Peso : 0.82700kg
Descripción
- Diseño de filtro más delgado que la mayoría de los papeles de filtro de Büchner (media de 115 µm)
- Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Mantiene la calidad y la pureza de las muestras
- Retención nominal de partículas de 2,7 µm
- Caudales lentos (velocidad de filtración de Herzberg 2685 s)
- Alta pureza y bajo contenido de cenizas (0,015 % de cenizas máximo)
- Compatible con üembudos Hirsch o Bchner
Especificaciones
Cono | |
2685 s (Herzberg) | |
Grado 1 | |
115 μm | |
110 mm |
2,7 μm | |
Aplicaciones de embudo Hirsch y Büchner | |
1000/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo |