missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene

Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life

Marca:  Watson-Marlow 979.0050.00+

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17837953

  • 333.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size

Especificaciones

Especificaciones

Double Segment Manifold Tubing
0.019 in.
TPE
0.8 mm
1 Each
Orange/Yellow
Autoclavable
0.5 mm
0.03 in.
For 401U/DM2 and 401U/DM3
0.013 to 0.92 (four roller pump), 0.012 to 0.830 (eight roller pump)mL/min.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales