missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene

Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life

Marca:  Watson-Marlow 979.0102.00+

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17827953

  • 333.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size

Especificaciones

Especificaciones

Double Segment Manifold Tubing
1/25 in.
TPE
0.8 mm
1 Each
White
Autoclavable
1.02 mm
0.03 in.
For 401U/DM2 and 401U/DM3
0.09 to 6.4 (four roller pump), 0.08 to 5.3 (eight roller pump)mL/min.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales