missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Velas de microfiltro de vidrio de borosilicato VitraPor™ 3.3
29.55€ - 212.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
N.° por paquete | 5Pack. |
Tipo | Velas de microfiltro |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16654725
|
Robu™
18103 |
3 μm | 6 x 6 x 15mm |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16812936
|
Robu™
18104 |
4 μm | 6 x 6 x 15mm |
210.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16872936
|
Robu™
18114 |
4 μm | 8 x 9 x 20mm |
212.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16862936
|
Robu™
18113 |
3 μm | 8 x 9 x 20mm |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10225601
|
Robu™
18104 |
4 μm | 6 x 6 x 15mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10574741
|
Robu™
18113 |
3 μm | 8 x 9 x 20mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10716082
|
Robu™
18103 |
3 μm | 6 x 6 x 15mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
5Pack. | |
Velas de microfiltro |