missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Surgical Beanie Caps
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Descripción
- Tejido ventilado no tejido y elástico
- Estéticamente agradable al mismo tiempo que oculta la cabeza y el cabello
- Puede girarse en las costuras
- Ajuste la altura girando el borde
- Fabricados con 80 % de viscosa y 20 % de copolímero de acetato de etileno-vinilo
- Peso del tejido 40 g/m2
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Material | Viscosa, copolímero |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Tipo de diseño | Gorro quirúrgico |
Certificaciones/conformidad | CE, (UE) 2017/745 |
Cantidad | 100/paq. |
Incluye | Gorros y caja dispensadora |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'