Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
Marca: Liebherr™ UKS 2602
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Refrigerante R600a respetuoso con el medio ambiente
- Estantes ajustables hechos de alambre de metal recubierto de plástico
- Refrigeración dinámica con control mecánico de temperatura y descongelación automática
- Los pies de altura ajustable proporcionan el espacio necesario para la limpieza y un posicionamiento estable
- Disponible con puertas de vidrio, acero inoxidable o acero blanco
Especificaciones
Refrigerador de uso general | |
De 0 °C a 15 °C | |
R600a | |
1 | |
Derecha intercambiable | |
50 kg | |
Digital, externo | |
Mecánicas | |
Automático | |
60 × 60 × 121,6 cm (F × An × Al) | |
44,1 cm | |
104,7 cm | |
51,3 cm | |
De 220 a 230 V, 190 w | |
De 220 a 230 V |
252 l (bruto) | |
De 0 a 15 °C | |
Vidrio | |
Insulated Glass | |
5 (4 ajustables) | |
Stainless Steel | |
Blanco/Cristal | |
Bloqueo, 2 patas ajustables | |
UKS 2602 | |
60 cm | |
121,6 cm | |
60 cm | |
220/240 V | |
1,9 kWh/24 horas | |
56 kg |