Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
Brand: Liebherr™ UKS 5002
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
- Refrigerante R600a respetuoso con el medio ambiente
- Estantes ajustables hechos de alambre de metal recubierto de plástico
- Refrigeración dinámica con control mecánico de temperatura y descongelación automática
- Los pies de altura ajustable proporcionan el espacio necesario para la limpieza y un posicionamiento estable
- Disponible con puertas de vidrio, acero inoxidable o acero blanco
Specifications
Frigorífico de uso general | |
0°C a 15°C | |
R600a | |
1 | |
Derecha Intercambiable | |
50 kg | |
Digital, externo | |
Mecánico | |
Automático | |
72D x 75W x 152H cm | |
53,7 cm | |
133,8 cm | |
65,2 cm | |
220/240 V | |
2,3 kWh/24 h | |
90 kg |
491 L | |
De 0 a 15°C | |
Cristal | |
Cristal aislante | |
6 (5 Ajustable) | |
Acero inoxidable | |
Blanco/Cristal | |
Cerradura, 4 pies ajustables | |
UKS 5002 | |
71 cm | |
151,6 cm | |
75,2 cm | |
1,2 A | |
220 - 230 V 210 W | |
220 a 230V | |
85 kg |