missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubing adapter NPT (M) PVDF
Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Marca: Masterflex™ 31201-03
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Determine qué tipo de conector requiere su aplicación contactando con la asistencia técnica gratuita para aplicaciones
- Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
- Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y las configuraciones están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para productos individuales, paquetes y kits son fáciles de solicitar y entregar
- Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos
- Todos los accesorios son compatibles con conexiones Tri-Clamp™
- Excelente resistencia química; características de lixiviación baja
Especificaciones
Tubos de vacío | |
Conexión de tubos sanitarios Masterflex L/S e I/P | |
1/2 pulg |
Adaptador de tubos; 19,05 mm (3/4 pulgadas) mini para 12,7 mm (1/2 pulgadas) NPT (macho) | |
Sanitario × NPT(macho) | |
PVDF |