missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubing adapter NPT (M) PVDF
Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de vacío |
---|---|
Para utilizar con | Conexión de tubos sanitarios Masterflex L/S e I/P |
Puerto de salida | Sanitario × NPT(macho) |
Material (sello) | PVDF |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12498670
|
Masterflex™
31201-01 |
1/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12488680
|
Masterflex™
31201-03 |
1/2 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Always in stock—most materials and configurations available to ship same day
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Meet USP Class VI for pharmaceutical use and FDA, USDA, and 3A standards for food contact
- All fittings are compatible with Tri-Clamp™ connections
- Excellent chemical resistance; low leachable characteristics
Especificaciones
Tubos de vacío | |
Conexión de tubos sanitarios Masterflex L/S e I/P | |
Sanitario × NPT(macho) | |
PVDF |