missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69369 Sandal - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca: Uvex 6936948
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Sandalia Uvex 2 Trend 69368 S1 SRC
- Sandalia de seguridad deportiva S1 con ajuste ancho
- Microvelour transpirable
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
- Dobles correas de sujeción de velcro ajustables individualmente
- Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios
- Protección fiable para los usuarios
- Puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
- Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
- Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla climática cómoda superior y extraíble
- El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
- Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- N.º de artículo 69369
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Negra, Azul | |
48 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |