missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
Marca: Labcon™ 1065-265-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.47400kg
Descripción
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Biselado | |
Sí | |
Micropipetas de 200 μl | |
SuperSlik™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Recarga | |
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |