missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
These graduated pipette tips offer ultra low fluid retention.
Marca: Labcon™ 1161-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.51500kg
Descripción
- Con punta UltraFine™
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estériles | |
Esterilizable en autoclave | |
31,4 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine graduada | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,23 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/gradilla, 12 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Micropipetas de 10 μl | |
SuperSlik™ | |
2, 10 μl |