missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
Marca: Labcon™ 1162-260-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.08230kg
Descripción
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
38,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Biselado | |
Puntas de pipeta, TubeGard™ | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Natural | |
1,5 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
1344 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
RT | |
Micropipetas de 10 μl | |
Baja retención SuperSlik™ |