missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips

Ultra low fluid retention

Marca:  Labcon 1161-250-000-9

Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16643982

  • 19.55€ / paquete de 576
En stock
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Punta de pipeta
  • Graduada a 2 μl y 10 μl
  • Con punta UltraFine™
  • Se adapta a las micropipetas más populares de 10 μl
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones

Especificaciones

Baja retención SuperSlik™
2, 10 µl
Sin filtro
Transparente
1,23 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manipulación de líquidos
Punta UltraFine graduada
576 puntas/mini recarga Eclipse™ de bajos residuos
Resina de polipropileno USP clase VI
10 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
31,4 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Se adapta a las micropipetas más populares de 10 µl
576 puntas/mini recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales